内外電機
取付プレート
仕様
プラスチック計器箱側壁取付用
基材厚さ(mm)
2.3
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
160
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87182837
61840
¥
2,350
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください