内外電機
分岐バー協約形ブレーカ用
材質
銅
仕様
分岐種類:KMCB
表面処理
ニッケルめっき
表面仕上げ
ニッケルめっき
全26種類を絞り込む
定格電流(A)
30
50
100
相数
N(S)相
R相・T相
内容量
1セット(10個)
1袋(20個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
相数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87185734
BCK101
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
6,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185743
BCK102
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
6,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
87185752
BCK103
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
8,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185761
BCK104
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185777
BCK105
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
12,030
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185786
BCK106
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
12,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185795
BCK107
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
10,180
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185804
BCK108
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
13,090
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185813
BCM031
1袋(20個)
30
R相・T相
¥
8,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185822
BCM032
1袋(20個)
30
N(S)相
¥
8,110
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185831
BCM033
1袋(20個)
30
R相・T相
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185847
BCM034
1袋(20個)
30
N(S)相
¥
12,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87185856
BCM035
1袋(20個)
30
R相・T相
¥
15,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87185865
BCM051
1袋(20個)
50
R相・T相
¥
8,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185874
BCM052
1袋(20個)
50
N(S)相
¥
9,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87185883
BCM053
1袋(20個)
50
R相・T相
¥
12,030
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185892
BCM054
1袋(20個)
50
N(S)相
¥
13,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87185901
BCM055
1袋(20個)
50
R相・T相
¥
17,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87185917
BCM101
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
6,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185926
BCM102
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
6,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185935
BCM103
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
8,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185944
BCM104
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185953
BCM105
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
12,030
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185962
BCM106
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
12,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185971
BCM107
1セット(10個)
100
N(S)相
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87185987
BCM108
1セット(10個)
100
R相・T相
¥
12,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください