内外電機
保護板NEファスナータイプ下部フリースペース用
材質
鉄
色
ナイガイクリーム色
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
カバー
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87186705
NSD3-440A
SD3(400幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
296
298
75
¥
3,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186714
NSD3-450A
SD3(500幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
296
398
95
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186723
NSD3-460A
SD3(600幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
296
498
95
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186732
NSD4-540A
SD4(400幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
396
298
75
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186741
NSD4-550A
SD4(500幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
396
398
95
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186757
NSD4-550B
SD4(500幅)タイプ
SC-2N(スペースカバー)
396
398
95
¥
5,640
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186766
NSD5-640A
SD5(400幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
496
298
75
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186775
NSD5-650A
SD5(500幅)タイプ
SC-1N(スペースカバー)
496
398
95
¥
5,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186784
NSD5-650B
SD5(500幅)タイプ
SC-2N(スペースカバー)
496
398
95
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87186793
NSD6-750B
SD6(500幅)タイプ
SC-2N(スペースカバー)
596
398
95
¥
6,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください