ELPA
幅モール用両面テープ
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途
モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)
幅(mm)
12
全長(m)
5
質量(g)
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×80×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87189182
MT-125H
オープン
¥
312
¥
343
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください