曜日別特売

アースコード 10M

アースコード 10M - ELPAアースコード 10M - ELPA
(6件のレビュー)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。

用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87190372KV-1210H(G)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87190372
2022-04-23
用途: 金属板からのアース
医療・福祉・介護関連業

耐久性は分からないですが、取りあつかいは楽です。長さの調整も楽なのでリピートはしています。

対象商品 : 87190372
2021-10-21
用途: ソーラーパネル・バッテリーのアース線
建設業・工事業

とてもしなやかで、配線が楽でした。2回目の購入です。

対象商品 : 87190372
2019-08-21
用途: 機械保全

計数機内のデータカードないデータが静電気により飛んだ可能性があるためアースを取るために購入。
クリップと同時購入で手軽に放電処理が出来たので以前よりは安全性が保たれたかと感じております

1が参考にしています
対象商品 : 87190372
2019-03-16
用途: 太陽光パネルからのアース線

とてもしなやかで、他の配線と束ねるのに都合がよかった。

対象商品 : 87190372
2017-09-21
用途: 電気工事
サービス業

何の問題もなく工事出来ました。機会があればまた注文します。

対象商品 : 87190372
2016-03-17
用途: キャプタイヤコード内アース線が溶接機のアース電流が流れて焼損するためアースのみ別ルートで配線するため

問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする