ELPA
アナログミニテスター
(1件のレビュー)
・日本語表示で使いやすい。
・テストリードと本体が一体型。
・小型・軽量タイプなので携帯に便利。
・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途
・車のバッテリーチェック:15V
・コンセントチェック:150/300V
・電池チェック
・断線チェック
・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書
仕様
通電試験:約1000以下
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H180×W120×D25
交流電圧(V)
10/50/250/500
直流電圧(V)
2.5/10/50/250/500
抵抗
X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)
電池チェック
1.5V/9V
直流電流(mA)
10/500
低周波出力
20~56dB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87190467
KF-6
オープン
¥
3,133
¥
3,446
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください