ELPA
ステップル1号
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・クッション部 ポリエチレン
内寸:6.4mm
適合配線:チャイムコード
入数:30
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
6.4
適合電線
チャイムコード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87191641
ST- 1NH
オープン
¥
303
¥
333
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください