曜日別特売

デジタルマルチテスター

デジタルマルチテスター - ELPA
(3件のレビュー)

導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87192217SK-65000~6000~6000~20M55×109×960コイン電池559109
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87192183M-01---------
オープン
取扱い終了
返品不可
87192192M-01N0.4/4/40400/6004/40/400/600--128----
オープン
取扱い終了
87192201M-02N0.2/2/20/200/6002/20/200/600--128----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87192217
2020-10-03
用途: 電気回路の確認

他の方の指摘もある通り、ダイヤルに問題がありそうです。私の物はダイヤルの軸がポッキリ折れて使用不能になりました。勝手な想像ですが大して使用もしていなかったのに折れたのは材質に問題があるのではないでしょうか?

4が参考にしています
対象商品 : 87192201
2014-10-10
用途: 電圧及び導通、抵抗測定として使用

文字が大きいのでわかりやすく、レンジ固定ができるので大変便利です。

2019-07-24
用途: 設備保全

ダイヤルが取れて修復不可に!
1台目は一週間で破損
2台目は2ヶ月で破損
2台ともダイヤルか取れました。
ダイヤルの耐久性が著しく悪い

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする