曜日別特売

テスター棒バナナ式

テスター棒バナナ式 - ELPAテスター棒バナナ式 - ELPA
(7件のレビュー)

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。

用途バナナ式テスター用仕様赤黒各1本質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25コード長さ(cm)75内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87192244PU-82バナナ式テスター全般
オープン
617
679(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87192244
2024-10-19
用途: 電気制御盤組立
有限会社嵯峨テック建設業・工事業

以前から使用しているのが壊れて
変わりの物を探していましたか
満足しています。

対象商品 : 87192244
2022-05-07
用途: 車両配線チェック

高いと思っても壊れているのが分かっておるのであれば、躊躇なく購入しましょう。早め投資の数百円でその数百円はすぐに回収され、その後からは利益となりますよ。もう壊れた部材をチビチビ壊れた箇所を探して直して使う時代は終わりました。若者よ。同じ仕事、次からの仕事が安全、確実に素早くできる工夫に時間をかけて使いましょう

対象商品 : 87192244
2021-06-23
用途: テスター付属品として
サービス業

友人に頼まれての、購入ですがとても喜ばれ助かりました。

対象商品 : 87192244
2020-09-04
用途: 使っていた物が壊れたので部品取りに使った。
建設業・工事業

価格が安くパーツ取りには良かったです。上手く行ったので助かりました。

対象商品 : 87192244
2016-05-06
用途: 配線チェック

線も長く使いやすい。同時購入したCUSTOR(クストー)極細テストリードピンもぴったり合いました。

対象商品 : 87192244
2021-01-29
用途: テスターの替え棒
サービス業

先に使用中の本体がこの棒なので止む無く購入。端子の密着はいいのだろうが抜き差しのうちにバナナの皮部分がめくれて入らなくなってやむなく。次回テスター購入時はこの棒式はやめる。単棒が多用に使えることが重々感じて後悔。

対象商品 : 87192244
2015-11-15
用途: 電圧測定

棒の長さが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする