ナイスハット

ナイスハット - ELPA
(7件のレビュー)

材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃

ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87192357NH-1
オープン
80
88(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-07
用途: 配線工事
建設業・工事業

今までは、ベースをビスで固定し、透明カバーを被せるタイプを使っていたが、本品の方が安くて、施工が簡単にできました。梁に固定されませんが配線保護の面ではこれで十分なのでしょう。

対象商品 : 87192357
2023-11-13
用途: 絶縁作業後の配線の保護

屋根裏などの絶縁作業後の配線の保護に使っています。ホコリかぶらないし、安心です。ホコリが積もり積もってスパーク起こしたりの危険もなくなります。

対象商品 : 87192357
2018-08-14
用途: 車庫配線の分岐
その他業種

車庫照明設置時の分岐配線の納めに使用しています。近くのホームセンターより安価で、注文がまとまる時は助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 87192357
2017-02-14
用途: 電気工事

ネーミングがいいので試しに購入しました。ナイスでした。

1が参考にしています
対象商品 : 87192357
2020-07-11
用途: 電線結束個所のカバー

電線結束個所のカバーに使っている。特記事項は無く普通である。

対象商品 : 87192357
2019-08-30
用途: VVFの屋内配線作業
エステック株式会社

屋内ジョイントボックスとサイズ・形状全く同じなのに、単価がジョイントボックスより1円安かった。出品は機械的にしているのでしょうが、同じものを違う値段で出品する意味がわかりません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 87192357
2015-12-14
用途: 電気工事
住吉建装

いつも使っている物です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする