曜日別特売

ミニテスター

ミニテスター - ELPA

小型、軽量で持ち運びに便利。
電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。
回路保護用ヒューズ付。

仕様
・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V
・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V
・直流電圧:50/250mA
・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ
・電池チェック:1.5V/9V
・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB
・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)
スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書
直流電流(A)50/250m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87192971KF-110/50/250/50050/250/5001kレンジにて0~1M
オープン
2,564
2,820(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする