ELPA
鉄片サドルM
材質
鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
Φ4
適合電線
VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
内容量
1袋(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87194746
PH-111NH
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください