曜日別特売

15A中間スイッチ

15A中間スイッチ - ELPA
(1件のレビュー)

組み立て部品
15A中間スイッチ

用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87195927A-615H
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87195927
2020-07-27
用途: 扇風機のスイッチのオン・オフ

高所に設置した扇風機を手元で操作出来るようになり、大変満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする