曜日別特売

DCジャック 配線用

DCジャック 配線用 - ELPA
(2件のレビュー)

配線用
外径5.5mm、内径2.1mm用

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196322HK-DCJ01H
オープン
217
239(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87196322
2019-08-29
用途: 充電ポート設置
青葉商事その他業種

この商品と半額以下の商品を同時購入、精度などすべて同一と思われます。
半額商品はノーパッケージでしたので製品の目視検査を含むパッケージ代と考えれば納得できる範囲かと思われます。
大量利用であれば半額以下の方の商品を確認しながら使用すれば全く問題ありません。

対象商品 : 87196322
2019-02-16
用途: 電池式電動歯ブラシをDCアダプター接続方式に変更するため
その他業種

できるならば、キャンセルボタンがあればと、思います。
一時間以内ならば、あるいは夜間ならばキャンセルや、変更できるとか。
二桁の価格とどう違うの。
HK-DCP01HにピッタリだったのでO.K.としたいです。
オーバースペックでしたが、これで乾電池を消耗しなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする