曜日別特売

LED 3MM 赤

LED 3MM 赤 - ELPA
(2件のレビュー)

定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド

仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196487HK-LED3H(R)
オープン
246
271(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: パイロットランプ
その他業種

ダミー防犯カメラのパイロットランプとして使用。より本物らしく見せるためにダミー防犯カメラを改造しました。あまりは子供達の工作にも使えそうです。

対象商品 : 87196487
2015-11-27
用途: 車の信号回路に使用
サービス業

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電球の配光角度と使用箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/dekyu/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED電球の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/leddenkyu_feature/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LEDランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/593/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする