ELPA
LED 5MM 黄
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:イエロー
色
イエロー
定格電流(mA)
25
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87196523
HK-LED5H(Y)
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください