LED 5MM 赤

LED 5MM 赤 - ELPALED 5MM 赤 - ELPA
(4件のレビュー)

定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196541HK-LED5H(R)
オープン
246
271(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87196541
2018-07-18
用途: 電子工作

普通に使えました。満足です。
久しぶりに電子工作や、配線工事を行いまして、それに伴い、ブザーで簡単な導通チェッカーを作るのに使わせて頂きました。

対象商品 : 87196541
2018-03-13
用途: 信号灯に使用
株式会社城山

電流制限抵抗付ですが、4.5Vで使用するとやや位ですが付属抵抗値を変えて明るく成りました。

対象商品 : 87196541
2016-06-10
用途: 実験
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

直列抵抗も付属していて、満足しています。

対象商品 : 87196541
2014-10-02
用途: 赤色灯の作成

パッケージの数量単位が5個は少ないですね。10個は欲しいです
同数の抵抗がパッケージされていて利用がってがいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電球の配光角度と使用箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/dekyu/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED電球の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/leddenkyu_feature/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LEDランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/593/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする