SW付カバー付電池ボックス3×2

SW付カバー付電池ボックス3×2 - ELPASW付カバー付電池ボックス3×2 - ELPA
(5件のレビュー)

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196767UM-SC32NH
オープン
303
333(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87196767
2021-08-03
用途: モーターの電源
サービス業

小さくてコンパクトで、強度も十分あり、値段も手ごろです。

1が参考にしています
対象商品 : 87196767
2018-10-17
用途: リモコンの外付け電源用として
有限会社市川測量設計建設業・工事業

リモコンの中の電池の液漏れでリモコンが使用できなくなったので、リモコンを新規購入して、電池を入れる場所を当ボックスに納め、配線を加工して外付け用として作りました。二度と電池液漏れによる破損は無くなります。都合よい部品です。

対象商品 : 87196767
2018-11-15
用途: ジオラマ製作
製造業

swが付いていて小型で使いやすい
蓋が裏側に付いているため固定は困難

2が参考にしています
対象商品 : 87196767
2018-07-19
用途: ワカサギ釣り用電動リールの電源として使用

以前に別のメーカーの物を使用しましたが、電池ボックス内部での断線が数回ありました。朝日電機さんの製品は、その品より値段が高いのですが、その分の信頼性を期待しています。ワカサギシーズンの冬になったら、使ってみます。

対象商品 : 87196767
2017-02-03
用途: 機器類のメンテ、チェック用のダミー電源として
有限会社西日本PFE

とある回転機器の先端側にダミーの電源(標準電源)として設置、使用。根元側に抵抗を並列につなぎこみ、オシロのプローブをつないで、強制トリガーにてロータリー接点に不具合が無いかログをとる為に使用している。以前は3.7Vのリチウム充電池(18650)を使用していたが、電池ボックスにスイッチが無かったため、こちらをテスト的に導入、使用している。問題なければ、順次こちらに置き換えてゆくかと。
赤黒のリードがかなりシャバイ気もする。
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
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする