SW付カバー付電池ボックス3×2LED

SW付カバー付電池ボックス3×2LED - ELPA
(6件のレビュー)

赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。

タイプ単3×2本用仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196776UM-SC32NHLED
オープン
645
710(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87196776
2024-03-21
用途: 警備チョッキ用電光スイッチに使用
農・林・水産業

とても良いです。小くてコンパクトで軽くて重宝です。

対象商品 : 87196776
2020-09-19
用途: ダミーセキュリティーランプ

点滅速度は早めです。電池ボックスから出ているリード線とLED側にリード線を繋ぐ必要があります。中間リード線を足すことで、それぞれ離して設置できます。

対象商品 : 87196776
2018-12-09
用途: セキュリティ自作に
サービス業

セキュリティのダミーで取り付けました。なかなかいい感じです。12vバッテリーからでなく単三でとってもいいです。

対象商品 : 87196776
2019-03-19
用途: ダミーカメラ用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に、作りもシッカリしており、かなり良い商品です。

対象商品 : 87196776
2018-03-01
用途: 車のダミーセキュリティ
金融・保険業

この値段でこのクオリティは、十分だと思います。
また、購入したいと思っております。

対象商品 : 87196776
2017-09-04
用途: 家のドアーセキュリティ対策
サービス業

きちっとセットされているので素人でも使い勝手が良いのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする