コード付LEDΦ5mm赤点滅

コード付LEDΦ5mm赤点滅 - ELPA
(2件のレビュー)

3V用
Φ5mm
コード長:約31.5cm
カラー:レッド(点滅)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197582HK-LEDCT5H(R/R)
オープン
512
563(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87197582
2022-05-20
用途: プラモデルの装飾
医療・福祉・介護関連業

コードをつなぐだけで点滅し LEDライトながら3Vの電圧で点滅し使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 87197582
2022-01-30
用途: 趣味
製造業

点滅用の部品が必要なく、電源に接続するだけで点滅するのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電球の配光角度と使用箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/dekyu/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED電球の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/leddenkyu_feature/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LEDランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/593/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする