曜日別特売

コード付ソケット

コード付ソケット - ELPAコード付ソケット - ELPAコード付ソケット - ELPAコード付ソケット - ELPA
(4件のレビュー)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。

内容量1個
全6種類を絞り込む
口金
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格
口金
コード長さ(m)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197625KP-M1715H(BK)109125V 3AE17約1.5180×80×4560Wまでブラック
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
87197634KP-M1715H(W)109125V 3AE17約1.5180×80×4560Wまでホワイト
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
87197643KP-M2615H(BK)169125V 3AE26約1.5180×80×4560Wまでブラック
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
87197652KP-M2615H(W)169125V 3AE26約1.5180×80×4560Wまでホワイト
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
87197607KP-M1215H(BK)--E12----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87197616KP-M1215H(W)--E12----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87197607KP-M1215H(BK)24259673KP-M1215NH(BK)KP-M1215H(BK) コード付きソケット ELPA 24259673コード付きソケットELPA1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87197616KP-M1215H(W)24259682KP-M1215NH(W)KP-M1215H(W) コード付きソケット ELPA 24259682コード付きソケットELPA1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87197625
2024-08-28
用途: 自作の照明スタンド製作
サービス業

ソケット、スイッチ、コードが一体で自作の照明スタンド製作が楽にできました。

対象商品 : 87197634
2019-02-07
用途: 案内板の補助灯として、17mmのLEDを取り付けた。
ホテルメモワール

中間スイッチが中々効果的にできていて、他の部分にも採用しようか考慮中。

対象商品 : 87197625
2017-07-26
用途: 商品の照明に使用します
株式会社 三協卸売・小売業

使用するにわ十分です。ただ材料が焼き物の為壊れやすいのが欠点だと思います。

対象商品 : 87197652
2023-10-31
用途: 和風行燈 製品の部品として
株式会社 大湊文吉商店

木工屋ですが電気屋さんに頼まなくてもビス止めするだけなので、簡便で助かります。数百台使いましたが、クレームは出ていません。出来れば陶器のビス止め穴に補強が欲しいです。慣れない人が組み立てる際にビスを締めすぎて破損する事が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする