コンセントキャップ

コンセントキャップ - ELPAコンセントキャップ - ELPAコンセントキャップ - ELPA
(1件のレビュー)

カラー:ホワイト
入数:4個

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197792AN-101B(DG)1パック(6個)コンセント2P用-ダークグレー---
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87197801AN-101B(W)1パック(6個)コンセント2P用15ホワイト1801580
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87197826AN-601B1パック(4組)--ホワイト---
オープン
682
750(税込)
6日以内出荷
返品不可
87197835PE-10NH1パック(4個)--ホワイト---
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87197817AN-102B(W)1パック(4個)接地タイプ(3P用)-ホワイト---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87197835PE-10NH87197801AN-101B(W)PE-10NH コンセントキャップ ELPA 87197801コンセントキャップELPA1パック(6個)
265
税込292
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87197801
2018-03-12
用途: 未使用のコンセントに使用
製造業

コンセント内のプラグ接触面の汚れ防止(再使用時の接触不良防止)
に良いと思います。とくに台所はつけたほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする