曜日別特売

フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 - ELPAフロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 - ELPAフロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 - ELPAフロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 - ELPA

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
バリスタ性能
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト付属品耐トラッキングカバー付質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197957A-350SB(W)
オープン
588
647(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする