スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付

スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 - ELPAスイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 - ELPAスイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 - ELPAスイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付 - ELPA

それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます
パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます
中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V

プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197975A-S500B(W)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする