ELPA
シールドクリップL黒
サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
カラー:ブラック
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87198115
HK-SK03H(BK)
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください