ELPA
シールドクリップM緑
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:グリーン
色
緑
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87198221
HK-SK02H(G)
オープン
¥
332
¥
365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください