ELPA
シールドクリップキットM
サイズ:中
全長:約560mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87198316
PU-12NH
オープン
¥
1,138
¥
1,252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください