最近は、あまり見かけなくなった商品がモノタロウにあったので、即買いです。コンパクトで場所を選ばず、使い易いです。
以前に、100円ショップで買いましたが、今は、あまり見掛けなくなりました。
LED電球を入れて、コンセントに挿すだけでどこでも灯りが取れます
出張で宿泊する時に、デスクのコンセントに挿して、使っています。
コンパクトで、持ち運びが簡単で、パソコン仕事や、読書に便利です。
人感LED電球を入れて、コンセントのある真っ暗な所に設置すると、
人が通るたびに点いてくれて便利です。
電球は人感センサー付きのものを使っています
夜遅く帰った時 自動で点灯するので助かります
ガレージに照明がなく夕方になると暗いので作業を諦めていました。コンセントと延長ケーブルはあったので、商品をテーブルタップの先に付けぶら下げて使用しています。手元が明るくなり大変助かっています。