タクトスイッチ 小

タクトスイッチ 小 - ELPA
(4件のレビュー)

定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個

サイズ定格DC12V 50mA内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87198824HK-TKS01H
オープン
237
261(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87198824
2023-10-17
用途: プラモデルの電飾のスイッチ
医療・福祉・介護関連業

プラモデルの電飾のモメンタムスイッチとして利用 6㎜四方の穴をあければ目立たず据え付けられます

1が参考にしています
対象商品 : 87198824
2022-05-22
用途: メガネ洗浄機の修理
個人のお客様

メガネ洗浄機のスイッチが接触不良になったので交換し復帰した。
パッケージ裏面の方がサイズ表示があるのでそちらを表示して欲しかった。
「サイズは6㎜角」「足間隔4.5㎜」「ボタン径3.5㎜」「ボタン高さ1㎜」でした。

5が参考にしています
対象商品 : 87198824
2022-05-25
用途: メガネ洗浄機の修理
個人のお客様

家電品によく使われているスイッチです。
サイズは外形6㎜角、足間隔4.5㎜、釦径3.5㎜、釦高1㎜

3が参考にしています
対象商品 : 87198824
2017-08-16
用途: 家電の修理に

家電等の修理に予備として、持っています。外形等記載あれば、親切とは思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする