曜日別特売

ヒューズホルダー

ヒューズホルダー - ELPAヒューズホルダー - ELPAヒューズホルダー - ELPAヒューズホルダー - ELPA
(1件のレビュー)

定格:AC250V 10A以下
20mm
パネル取付タイプ
取付穴径Φ13.1

種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
取付方式
定格電流(A)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199174FH-K20H208ビス取付タイプ6.3-
オープン
246
271(税込)
当日出荷
87199183FH-K30H3013ビス取付タイプ10-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
87199192FH-P20H2011パネル取付タイプ1013.1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
87199201FH-P30H3013パネル取付タイプ1515.1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199201
2020-07-19
用途: 機械メンテナンス

客先で蓋が無くなっていることが時々あり製品から外して使い回していました。中身はエコー電子のFH-001AFと互換性があるようです。蓋だけあれば無駄にならなくて尚良いですが
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする