曜日別特売

ペレットヒューズ

ペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPAペレットヒューズ - ELPA
(19件のレビュー)

温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。

定格電圧(V)250リード線質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10内容量1袋(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199497SF-96H1096(+0、-4)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199411SF-109H10109(+0、-4)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199427SF-119H10119(+0、-4)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199436SF-126H10126(±2)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199445SF-139H10139(±2)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199454SF-154H10154(+0、-6)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199463SF-169H10169(+0、-4)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199472SF-192H10192(+3、-3)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
87199481SF-226H10226(+0、-4)
オープン
730
803(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 故障部品の交換

靴乾燥機の温度ヒューズが切れてしまったので交換しました。
圧着端子付きなので便利です。

対象商品 : 87199481
2021-04-24
用途: 機械メンテナンス時
その他業種

216度15Aが欲しかったけど、なかなか200度超えの温度ヒューズがなくてやっと見つけた。
15A出なかったけど2本並列で使用してます。助かりました。

対象商品 : 87199497
2020-11-23
用途: 電気按摩器のヒューズ交換
その他業種

やや太めでは有ったが、何とか硝子編組チューブに入れ
モーター部に取り付けた。うまくいった。

対象商品 : 87199445
2020-08-28
用途: トースターに。
サービス業

買ったばかりのトースターの温度ヒューズが壊れたので、交換。交換後、問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 87199497
2018-08-15
用途: 暖房機の過昇防止
PTCテック製造業

2本一組で端子がついているので作業する上に好都合です。

対象商品 : 87199436
2020-02-14
用途: ヒーター修理

カシメ金具が付属してるのはとても良い。交換したものはカシメ不良→導通低下・抵抗値増大→過熱でダメになっていたので。

対象商品 : 87199445
2017-12-05
用途: 両頭グラインダーヒュウーズキレ
建設業・工事業

簡単にハンダ付けできました。二つは必要なかったのですが、仕方ないです。

対象商品 : 87199472
2023-01-04
用途: ホットプレート電源部の補修

破損したパーツと交換し、稼働確認。もっと早く知っていれば良かったとのにと思う、今日この頃。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする