ホットプレートコード15A

ホットプレートコード15A - ELPA
(4件のレビュー)

引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など

コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199533WP-M15B(BK)
オープン
1,233
1,356(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199533
2023-02-24
用途: 各種電熱機器の延長コードとして。

変な使い方を予定している方は「ここを必ず読んで参考にしてください。」
3Mという申し分ない長さ、最大15Aという大きな容量。
各種電熱機器の延長コードとして。これはいいです。
但し、延長コードとして使うので、事故があっても自己責任です。
購入を検討している方は、生命の危険がある使い方はやらないでください。
通常、どの機器にも正規品以外は使うな! 改造はするな!
都禁止事項になっています。あくまでも自己責任で見張りながら使う。
サーキットブレーカー管理下。火災予防管理下。であることを推奨します。

2が参考にしています
対象商品 : 87199533
2023-04-29
用途: 調理器具
株式会社桃花製造業

純正品が壊れたので探していたところ
モノタロウで見つけ購入
問題無く使えたので助かりました。

対象商品 : 87199533
2022-02-23
用途: 電磁調理器の補修部品として
汎友商事株式会社支店

結構古い電磁調理器の15Aマグネット式電源コードの本体プラグが破損してたため探していました。
モノタロウさんで見つけ早速購入致したところバッチリでした。さすがの品揃えで本当に助かりました。

対象商品 : 87199533
2020-07-27
用途: 代替
製造業

以前使用していたコードよりも長く非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする