曜日別特売

リチウムコイン電池用ボックス

リチウムコイン電池用ボックス - ELPAリチウムコイン電池用ボックス - ELPA
(5件のレビュー)

CR2016・2025・2032兼用

用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199971UM-CR2032NH
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199971
2024-10-09
用途: 無線機のバックアップ電池に使用。
建設業・工事業

プリント基盤へのハンダ付けがしやすく、ボタン電池のホールド性も抜群です。

対象商品 : 87199971
2021-01-31
用途: 炊飯器のボタン電池交換時
その他業種

炊飯器がボタン電池(CR2450)の経年劣化に依り正常動作しなくなった為、
交換を試みたがホルダーから電池が外れない。
やむを得ずホルダーごと交換した。
基盤の端子間隔も同じで問題なく交換できた。

対象商品 : 87199971
2019-11-13
用途: 自社開発品のバックアップ電源用

RTCのバックアップ用の電源が必要になり購入しました。弊社基板に直接半田付け出来たので非常に重宝しました。

対象商品 : 87199971
2020-05-04
用途: 基板の2次電池交換
建設業・工事業

取り付け足の間隔が記載してなかったので不安だったが20mmで予想していたがちょうどでよかった 足つき2次電池をケ-スに変えて電池交換を簡単にするために使用、表面実装のリフロ-基板での交換だったので
+側の足のハンダがやりにくかった、足がもう少し長ければいいと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 87199971
2016-09-29
用途: led工作用

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする