曜日別特売

ワニ口クリップL

ワニ口クリップL - ELPAワニ口クリップL - ELPAワニ口クリップL - ELPA
(4件のレビュー)

サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A

用途結線テスト用全長(mm)約67赤・黒仕様赤黒各1個質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10定格電流(A)3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87200005PU-33NH3
オープン
332
365(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200005
2020-10-04
用途: テスターの測定

テスターの測定に使おうとおもいましたがテスター棒を差し込めるタイプでなく配線ビス止めの製品でしたので使えませんでした。安いので使えればよかったのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 87200005
2019-01-06
用途: 回路のチェック
建設業・工事業

クリップのバネがしっかりとしているので外れにくくて良いです。

対象商品 : 87200005
2017-01-21
用途: 通電チェック

クリップのバネがしっかりとしているため使い方を工夫すれば重宝しそうです。

対象商品 : 87200005
2017-08-07
用途: 実験

実験にて使用しております。今後も購入していきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする