曜日別特売

プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き

プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き - ELPAプラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き - ELPA
(1件のレビュー)

コンセントプラグからでも電源がとれる
耐トラッキングカバー
割れにくい
よじれにくいだ円形状

ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87200251WLP-1010B(W)1
オープン
703
773(税込)
当日出荷
87200276WLP-1020B(W)2
オープン
825
908(税込)
当日出荷
87200294WLP-1030B(W)3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200251
2016-12-15
用途: 水槽照明増設用に

既存の延長タップはそのまま利用して、そこからの増設用に。
以外とこのタイプは便利なんです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする