曜日別特売

口金変換アダプター

口金変換アダプター - ELPA口金変換アダプター - ELPA口金変換アダプター - ELPA
(4件のレビュー)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87200967B-3926HE39→E26
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
87200933A-2617THE26→E17
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87200933A-2617TH66326954B-1664NHA-2617TH 変換アダプター ELPA 66326954変換アダプターELPA1個
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200967
2024-08-07
用途: 商店街街灯LED化工事
岡電電気・ガス・熱供給・水道業

できも十分で安価なのがいい。
水銀灯→LED電球というときには必須の部品です。

対象商品 : 87200933
2023-09-29
用途: 古い電球管の点灯確認
不動産業

小売店では なかなか手に入らなかった商品でした。値段も安く便利

対象商品 : 87200967
2019-10-25
用途: 倉庫等仕分け作業など

200Vの水銀灯が300W高すぎるので100WにしようとしたがΦ26で合わず倉庫に眠ってましたが変換があると聞いてこれがあったので助かりました。Φ39に差し込むだけなので簡単で消費電力も減るので助かります。

対象商品 : 87200967
2018-07-24
用途: 仮説照明LED化
坂本電気商会建設業・工事業

300Wのレフ電球を150W相当のLEDレフタイプを取り付けるのに使用しています。
アダプタ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする