曜日別特売

消弧剤ヒューズ

消弧剤ヒューズ - ELPA消弧剤ヒューズ - ELPA消弧剤ヒューズ - ELPA消弧剤ヒューズ - ELPA消弧剤ヒューズ - ELPA
(2件のレビュー)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87201511TF-S2030H250V 3A
オープン
608
669(税込)
当日出荷
87201527TF-S2050H250V 5
オープン
608
669(税込)
当日出荷
87201493TF-S2010H250V 10A
オープン
663
729(税込)
当日出荷
87201502TF-S2015H250V 15A
オープン
663
729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87201493
2023-06-02
用途: ヒューズ切れ
株式会社 T・S Company飲食業

店舗で使用している業務用電子レンジのヒューズ切れで購入しました。なるべく早く修理したかったのですが、近隣の電気屋で取り扱っておらず、モノタロウさんに発注した所スムーズに入手出来ありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 87201502
2017-02-16
用途: デジタルマルチメーターの保護ヒューズ交換用として
MBK自動車・二輪車・自転車関連業

アナログ/デジタルマルチメーターの保護ヒューズで、メーカーにより供給されていないものがあり、代用品として使用。特に問題なく使えているが、遮断特性が明示されていないので やや満足 にとどめた。
消弧剤入は、その用途を想定すれば、遮断特性の明示が必要と思う。この点、メーカーに伝えて頂きたい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする