曜日別特売

コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント - ELPA

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202385WBT-4030SBN(W)ホワイト3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87202403WBT-4050SBN(W)ホワイト5
オープン
1,994
2,193(税込)
当日出荷
87202342WBT-4010SBN(W)ホワイト1
オープン
1,233
1,356(税込)
当日出荷
87202351WBT-4020SBN(BK)ブラック2
オープン
取扱い終了
代替品有
87202367WBT-4020SBN(W)ホワイト2
オープン
取扱い終了
代替品有
87202394WBT-4050SBN(BK)ブラック5
オープン
取扱い終了
代替品有
87202333WBT-4010SBN(BK)ブラック1
オープン
取扱い終了
代替品有
87202376WBT-4030SBN(BK)ブラック3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87202351WBT-4020SBN(BK)85393046WBT-N4020SB(BK)WBT-4020SBN(BK) 耐雷タップラン ELPA 85393046耐雷タップランELPA1個
1,328
税込1,461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87202367WBT-4020SBN(W)85393037WBT-N4020SB(W)画像準備中耐雷タップランELPA1個
1,328
税込1,461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87202394WBT-4050SBN(BK)85393107WBT-N4050SB(BK)WBT-4050SBN(BK) 耐雷タップラン ELPA 85393107耐雷タップランELPA1個
1,899
税込2,089
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87202333WBT-4010SBN(BK)85393186WBT-N4010SB(BK)WBT-4010SBN(BK) 耐雷タップラン ELPA 85393186耐雷タップランELPA1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする