電池 3×2ラグ

電池 3×2ラグ - ELPA
(1件のレビュー)

電池:単3×2本
直列3V引き出し用
ラグ端子
フラット型

仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用寸法(mm)130×60×16質量(g)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202622UM-322NH
オープン
255
281(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 乾電池使用の固定
有限会社アスコ通信特機

一度入れると外れて落ちることは無いのですが電池メーカーによってはきつくて振動などで中で動いた場合ばねの効果が無くなり接触不良を起こします。
ほんのわずかですがもう少し余裕が欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする