電池BOX 1×1

電池BOX 1×1 - ELPA
(8件のレビュー)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202656UM-110NH
オープン
218
240(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 工作用
コスモソリューションサービス業

単一電池用の基本的な電池ホルダーです。単三電池の機器を単一仕様に変更するのに使用します。

対象商品 : 87202656
2022-10-27
用途: 掛け時計の改造・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

単3仕様の時計を単1仕様にして電池交換スパンを伸ばせて便利、電池も途中で落ちません!

対象商品 : 87202656
2022-10-16
用途: 家電製品の修理
製造業

電池と接点が確実に接触して信頼性が高い。電池の固定も無問題。

対象商品 : 87202656
2022-09-27
用途: レトロ時計の電池ボックス交換  古い時計は電池が入ったままで、電池が液漏れし腐蝕している為に交換すると簡単に修理完了となる場合が多い。
建設業・工事業

電池BOXの類似品で交換できて簡単にレトロ時計の修理が出来、助かりました。

対象商品 : 87202656
2021-05-14
用途: 温度計のバックUP電池

デジタル温度計に使用している内臓の電池は、単4,単3型電池が大半。
外付けにて、単1電池を使用できる様に改造して、長寿命のバックUP
電池仕様に簡単に改造可能。

対象商品 : 87202656
2019-09-16
用途: セキュリティカメラの電源
立命館大学教育・研究機関

シンプルでしっかり電池を押さえてくれるので、とても良い。これで単三から単一に電源を変更できて、稼働時間の大幅な向上ができました。

対象商品 : 87202656
2019-04-29
用途: からくり時計の修理に使用
サービス業

商品はすぐに届きました。品質は良くばっちり機能は果たしてくれました。交換後元気に時計は動き出しました!

対象商品 : 87202656
2018-12-05
用途: 壁掛け時計の修理部品として
農・林・水産業

壁掛け時計の乾電池ボックスが、液漏れで破損していたので、代替えとして使用しましたが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする