電池BOX 1×2

電池BOX 1×2 - ELPA
(3件のレビュー)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202674UM-120NH
オープン
380
418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202674
2019-09-16
用途: セキュリティカメラの電源
立命館大学教育・研究機関

セキュリティカメラの電源が単三から、これにより単一へ電源が変更できました。電池のホールドも良いです。

対象商品 : 87202674
2018-10-20
用途: LEDライトの実験用に使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

昨今LEDにとって代わってきました。
電圧・電流も幅の広いタイプも出てきました。
実験用には、パーフエクとでした。
ありがとうございました。

対象商品 : 87202674
2017-02-19
用途: 屋外作業で電源が必要なため
岡本鉄筋

3V電源が必要となったため、単一ニッケル水素電池をセットし使用する目的で購入。 丈夫な作りなので長く使えそうです。 端子の部分にガラス管ヒューズが取り付けられればより良いと思います。ショート時に大容量電池は発熱、破裂が心配なので今回は外付けでヒューズホルダーを組み付けることとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする