電池BOX 3×10

電池BOX 3×10 - ELPA
(10件のレビュー)

電池:単3×10本
直列15V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型

仕様単3×10本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列15V引き出し用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202735UM-300NH
オープン
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 自動車のバッテリー交換

自動車のバッテリー交換時に、各メモリーぶっ飛び防止。
カーステレオや、ナビ、時計だけでなく、ECUのパラメーター保護の為です。

対象商品 : 87202735
2026-01-06
用途: 電子工作
その他業種

接触不良が起きる時があります。
両端が割れやすいです。

対象商品 : 87202735
2021-05-11
用途: 代替えの電池の電池ボックス
農・林・水産業

電池が消耗、代替えの電池の電池ボックスとして購入しました。単三充電電池を購入して長年使ってきた噴霧器が甦り満足しております

対象商品 : 87202735
2020-12-19
用途: 電気製品の転用電池
建設業・工事業

白物家電のニッケル水素電池14Vが、古くなって、うまく充電できなくなったので、今回購入した電池BOXに、単Ⅲ1.5Vニッケル水素を10本装着したところ、うまく白物家電を再稼働させることができた。以前より、稼働時間が短くなったが、これで良しとした。

対象商品 : 87202735
2021-06-30
用途: フリーライセンスラジオの外部電源
その他業種

本体のプラスチックの厚みに不安感が!
通常の使用では問題無い

2021-07-08
用途: ニッカド電池用のケースとして
有限会社アスコ通信特機

入れて最初は良かったですが何度か充放電を繰り返すと電圧が出なくなった。
調べてみるとケースの中が狭く電池が動かないため一度プラス側が離れてしまうとマイナス側のバネでは元に返らない為。
振動で外れないのは良いけどちょっと固すぎです。

2が参考にしています
対象商品 : 87202735
2020-01-07
用途: 電装部品のチェックのため

普通の使用できています。できれば+-のスナップの端子をそれぞれの端に付けてくれると,いろいろな電圧を取り出せるのでありがたいのですが無理でしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 87202735
2019-09-12
用途: 工作
その他業種

これは便利今迄4本用二個と二本用一個を繋いで使っていました。此れならニガド電池10本で12V、乾電池10本で15Vが取り出せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする