電池BOX 3×6

電池BOX 3×6 - ELPA
(3件のレビュー)

電池:単3×6本
直列9V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型

仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用質量(g)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202744UM-360NH
オープン
303
333(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87202744
2021-06-20
用途: 自作ヘッドホーンアンプの電源に使用
ADACHI・EDS

設計は±9V(006P)の予定だったのですが、8Ωのヘッドホーンには過度特性が悪いような気がして、単3のホルダーを探していましたら丁度なのがあり2個使いなのでコンパクトに収めることもできていいです。

対象商品 : 87202744
2017-03-15
用途: 電気掃除機の修理

小さくコンパクトになって扱いやすい。安いし耐久性もある。

対象商品 : 87202744
2017-11-03
用途: 製作ロボットの電源部使用
サービス業

一緒に購入した、端3x8 の電池BOX 端子が直ぐに接続不良となり、このシリーズの電池BOXには不振感があります。 他のメーカー品を使用します。
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
2022-04-04

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする