片プラグ付耐熱コード12A

片プラグ付耐熱コード12A - ELPA片プラグ付耐熱コード12A - ELPA
(5件のレビュー)

L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。

全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87203173NC-20H
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87203173
2020-07-20
用途: はんだごての電源ケーブル用に
フェイズ

太くて硬いケーブルから変更するために購入。十分実用に耐えます。
もう少し細めのケーブルが欲しいところです。

対象商品 : 87203173
2020-02-20
用途: 耐熱性が要求される電化製品の修理

三河電機製のコードでしっかりした作りで柔らかく柔軟性があります。プラグ部分も抜き差ししやすい形になっています。取り付けにさいし端子部分が不要でしたので取り除きましたが、しっかり端子が固定されており外すのが大変でした、それだけ確実に端子がコードにかしめてあります。耐熱線が必要とされる電化製品の修理に最適だと思います、私は古い電気ストーブの硬くなり絶縁チューブが切れてしまったコード交換に使用しました。値段も手頃でまた必要なら購入したいです、強いて言うなら3mなど長さのバリエーションがもっとあれば最高です。

対象商品 : 87203173
2020-04-19
用途: 劣化した純正部品の交換

コスパ抜群ですね。製品に問題もなく普通に使えます。

対象商品 : 87203173
2018-12-27
用途: 破損した電熱器のコード交換に
農・林・水産業

プラグが付いているので交換作業が短時間で交換か完了し、お客さんが大変喜んでくれます。

対象商品 : 87203173
2018-01-19
用途: 電気ストーブの修理
中島豆腐店製造業

比較的簡単に交換する事が出来ました。出来ればもう少しながさが欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする