RICOH(リコー)
純正IPSiO SPドラムユニット リコー C730シリーズ
カラーレーザープリンタ用ドラム
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSiO SP C731/C730/C730L
種別
純正品
タイプ
ドラムユニットC730
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
38000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87203952
IPSiO SPドラムユニット ブラック C730
1本
ブラック
¥
24,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
87203961
IPSiO SPドラムユニット カラー C730
1箱(3本)
カラー3色
¥
72,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません