ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプ
LPCA3T12
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87204311
LPCA3T12K(クイック式リサイクル)
ブラック
LP-M5000/M5000A/M5000AW/M5000AZ/M5000F/M5000FW/M5000FZ/M5000W/M5000Z/S5000
EPSON
クイック式
6500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87204327
LPCA3T12C(クイック式リサイクル)
シアン
LP-M5000/M5000A/M5000AW/M5000AZ/M5000F/M5000FW/M5000FZ/M5000W/M5000Z/S5000
EPSON
クイック式
6500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87204336
LPCA3T12M(クイック式リサイクル)
マゼンタ
LP-M5000/M5000A/M5000AW/M5000AZ/M5000F/M5000FW/M5000FZ/M5000W/M5000Z/S5000
EPSON
クイック式
6500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87204345
LPCA3T12Y(クイック式リサイクル)
イエロー
LP-M5000/M5000A/M5000AW/M5000AZ/M5000F/M5000FW/M5000FZ/M5000W/M5000Z/S5000
EPSON
クイック式
6500
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。