支持金具 JKシリーズ

支持金具 JKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87342464JK11袋(100個)16(A)15(C)20(1個あたり)18mm(B)
12,540
11,980
13,178(税込)
当日出荷
87342473JK1L1袋(100個)16(A)15(C)23(1個あたり)30mm(B)
12,650
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
87342525JK21袋(100個)16(A)40(C)30(1個あたり)20mm(B)
12,650
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
87342561JK51袋(50個)19(A)50(C)42(1個あたり)27mm(B)
7,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
87342577JK531袋(100個)12(A)30(C)8(1個あたり)12mm(B)
12,650
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
87342586JK541袋(100個)14(A)45(C)17(1個あたり)12mm(B)
10,860
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
87342613JK61袋(50個)19(A)90(C)60(1個あたり)27mm(B)
7,590
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
87342534JK31袋(50個)19(A)77(C)54(1個あたり)27mm(B)
7,590
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87342622JK71袋(50個)19(A)130(C)75(1個あたり)27mm(B)
8,890
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする