曜日別特売

絶縁支持台 JSDシリーズ

絶縁支持台 JSDシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)内容量1袋(50個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ねじ径
最大径(Φmm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87344661JSD2020M6×7(ナット)224~5
21,620
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344677JSD20T20M6×7(ナット)、M6×13(ボルト)224~5
21,620
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
87344686JSD2424M6×8(ナット)294~5
23,120
22,980
25,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
87344695JSD24STM5E24M5×6.5(ナット)、M5×5(ボルト)222.2~2.8
21,620
20,980
23,078(税込)
当日出荷
87344704JSD24T24M6×8(ナット)、M6×13(ボルト)294~5
23,120
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344713JSD24TM5E24M5×6.5(ナット)、M5×5(ボルト)292.2~2.8
21,850
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344722JSD3232M8×10(ナット)398~10
26,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344731JSD32S32M6×8(ナット)224~5
24,380
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344747JSD32ST32M6×8(ナット)、M6×13(ボルト)224~5
24,380
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344756JSD32STM5E32M5×6.5(ナット)、M5×5(ボルト)222.2~2.8
23,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
87344765JSD32T32M8×10(ナット)、M8×20(ボルト)398~10
26,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする