曜日別特売

分岐用銅バー

分岐用銅バー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バー - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
全15種類を絞り込む
寸法W(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87347723JTS108H1袋(10個)90(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A181415
14,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347732JTS108HS1セット(10個)70(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A1177412
13,920
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
87347741JTS1161袋(10個)150(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A291415
18,170
15,980
17,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
87347757JTS118H1袋(10個)120(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A241415
20,010
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
87347766JTS118HS1個90(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A237412
19,090
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347775JTS1261袋(10個)270(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A541415
27,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347784JTS128H1袋(10個)190(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A391415
29,790
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347793JTS208H1袋(10個)150(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A181520
17,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347802JTS2161袋(10個)250(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A291520
21,850
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
87347811JTS218H1袋(10個)200(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A241520
23,920
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
87347827JTS2261袋(10個)460(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A541520
32,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87347836JTS228H1袋(10個)330(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A391520
35,880
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
87406977TS121個180(1本あたり)主幹分岐バー 主幹100A310418
24,040
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
87407056TS211個160(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A185425
19,210
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
87407065TS221箱(10本)260(1本あたり)主幹分岐バー 主幹200A310425
28,870
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする