曜日別特売

コンタクタリレー(補助継電器)

コンタクタリレー(補助継電器) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(11件のレビュー)

小型の電磁接触器で、制御回路の補助リレーとして最適です。
全機種とも、35mm幅のIECレールに取付可能です。

種類継電器長さ(mm)67内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
幅(mm)
厚さ(mm)
コイル電圧(V)
遮断電流(A)
接点数
閉路電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87369335MUFR5-4 1404a4381AC10022422
オープン
取扱い終了
返品不可
87369326MUFR5-4 1313a1b4381AC10022422
オープン
取扱い終了
返品不可
87369317MUFR5-4 1222a2b4381AC10022422
オープン
取扱い終了
87369362MUFR5-4 2404a4381AC20022422
オープン
取扱い終了
返品不可
87369353MUFR5-4 2313a1b4381AC20022422
オープン
取扱い終了
返品不可
87369344MUFR5-4 2222a2b4381AC20022422
オープン
取扱い終了
返品不可
87369405MUFR5-5 1505a5377.5AC10022522
2,660
取扱い終了
返品不可
87369396MUFR5-5 1414a1b5377.5AC10022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369387MUFR5-5 1323a2b5377.5AC10022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369371MUFR5-5 1232a3b5377.5AC10022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369441MUFR5-5 2505a5377.5AC20022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369432MUFR5-5 2414a1b5377.5AC20022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369423MUFR5-5 2323a2b5377.5AC20022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369414MUFR5-5 2232a3b5377.5AC20022522
オープン
取扱い終了
返品不可
87369484MUFR5-6 1606a38103.5AC10022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369475MUFR5-6 1515a1b38103.5AC10022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369466MUFR5-6 1424a2b38103.5AC10022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369457MUFR5-6 1333a3b38103.5AC10022622
オープン
取扱い終了
87369536MUFR5-6 2606a38103.5AC20022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369527MUFR5-6 2515a1b38103.5AC20022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369502MUFR5-6 2424a2b38103.5AC20022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369493MUFR5-6 2333a3b38103.5AC20022622
オープン
取扱い終了
返品不可
87369572MUFR5-8 1808a43103.5AC10022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369563MUFR5-8 1626a2b43103.5AC10022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369554MUFR5-8 1535a3b43103.5AC10022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369615MUFR5-8 2808a43103.5AC20022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369606MUFR5-8 2626a2b43103.5AC20022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369597MUFR5-8 2535a3b43103.5AC20022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369581MUFR5-8 2444a4b43103.5AC20022822
オープン
取扱い終了
返品不可
87369195MUFR10-4 1404a4381AC10033433
オープン
取扱い終了
返品不可
87369186MUFR10-4 1313a1b4381AC10033433
オープン
取扱い終了
返品不可
87369177MUFR10-4 1222a2b4381AC10033433
オープン
取扱い終了
87369222MUFR10-4 2404a4381AC20033433
オープン
取扱い終了
返品不可
87369213MUFR10-4 2313a1b4381AC20033433
オープン
取扱い終了
返品不可
87369204MUFR10-4 2222a2b4381AC20033433
オープン
取扱い終了
返品不可
87369624MUFR10-4 4222a2b4381AC20033433
2,930
取扱い終了
返品不可
87369265MUFR10-5 1505a5377.5AC10033533
オープン
取扱い終了
返品不可
87369256MUFR10-5 1414a1b5377.5AC10033533
オープン
取扱い終了
返品不可
87369247MUFR10-5 1323a2b5377.5AC10033533
オープン
取扱い終了
返品不可
87369231MUFR10-5 1232a3b5377.5AC10033533
3,110
取扱い終了
返品不可
87369301MUFR10-5 2505a5377.5AC20033533
3,110
取扱い終了
返品不可
87369292MUFR10-5 2414a1b5377.5AC20033533
オープン
取扱い終了
返品不可
87369283MUFR10-5 2323a2b5377.5AC20033533
オープン
取扱い終了
返品不可
87369274MUFR10-5 2232a3b5377.5AC20033533
3,110
取扱い終了
返品不可
87369511MUFR5-6 24333a3b38103.5--622
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87369545
2020-07-17
用途: キャンピングカー100V切り替えに利用
製造業

mufr4ー10122が入手出来なかったので
こちらを利用した
少し高くなったが 目的の切り替えが出来た
今回はやらなかったのですが
2回路並列で配線すれば 2倍の電流が流せるかも

対象商品 : 87369177
2019-01-14
用途: 車で使用
製造業

車でインバーターと外部電源の切り替えに使用しました。
発送も早く助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 87369177
2018-12-29
用途: キャンピングカーで使用
製造業

キャンピングカーのAC電源の切り替えで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87369177
2018-07-27
用途: キャンピングカーの100電源

キャンピングカーの100V電源の切替用に使用する予定です。

3が参考にしています
対象商品 : 87369545
2018-04-09
用途: プレス機械の修理に使ってます。
マルテック

現行は富士電機のリレーが付いているのですが、富士電機に同じものが
既に廃版になっており、結線に困っていました。動作の結線場所が違うので、線を引き延ばしてつなぐ必要があったため、困ってました。でもこのリレーは、富士電機の旧型と同じ位置に端子があるため、そのまままつなげます。助かってます。

対象商品 : 87369177
2017-09-25
用途: キャンピングカーの外部電源とインバーターの切り替え
金融・保険業

こちらの商品は自動でインバーターの出力と外部電源の出力とを切り替えてくれるので助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 87369177
2017-09-08
用途: 特殊車両内の電源自動切り替え用(外部AC入力、発電機、DC→ACインバーター)に使用
株式会社バンテック新潟自動車・二輪車・自転車関連業

過去からの実績が有り、トラブルも無く安心して使用可能です。

対象商品 : 87369177
2017-04-22
用途: 外部電源及びインバーターの切り替えリレーとして

取り付けも終わり良好です配線図が専門的に書かれていますのでわかりませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする